VHM-Fräser HPC 12 mm

Artikel-Nr.: 202552 12
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 12 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ f8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 36 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 46 mm
Freistellungs-⌀ D1 11 mm
Gesamtlänge L 93 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Schaftform HA
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,1 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,12 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202552 12
EAN / GTIN 4045197948281
Herstellernummer 202552 12

Anwendertabelle

Alu
N
480
Alu (kurzspanend)
N
440
Alu > 10% Si
N
400
PMMA Acryl
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb Sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
Hybride
N
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Schruppfräser ohne Kordelverzahnung.
Mit starkem Kern, speziellen Spanraummulden und großen polierten Spanräumen.

Verwendung:

Zum Schruppfräsen mit hohen Ansprüchen an die Werkstückoberfläche.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser HPC 12 mm

VHM-Fräser HPC 12 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
52 Stück sofort lieferbar
210,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
99 Stück sofort lieferbar
204,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
187,00 €
Freistellungs-⌀ D1 11 mm 11 mm 11 mm
Gesamtlänge L 93 mm 93 mm 93 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Schneidstoff VHM VHM VHM
Spiralwinkel 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Zerspanungsstrategie HPC HPC MTC; TPC
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb