{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | ZOX | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Gesamtlänge L | 62 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Schaftform | HA | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,09 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202549 6 | |
EAN / GTIN | 4045197454256 | |
Herstellernummer | 202549 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser HPC 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
141 Stück sofort lieferbar
73,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
67,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
74,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 24 mm | 25 mm | 24 mm |
Beschichtung | ZOX | TiAlN | DLC |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |