VHM-Fräser 12 mm

Artikel-Nr.: 202515 12

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
48 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 12 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 28 mm
    Gesamtlänge L 83 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Eckenfasenwinkel 90 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,05 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,09 mm
    Farbring gelb
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 202515 12
    EAN / GTIN 4045197588555
    Herstellernummer 202515 12

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    480
    Alu (kurzspanend)
    N
    440
    Alu > 10% Si
    N
    400
    PMMA Acryl
    N
    200
    PE-HD
    N
    160
    PA 66
    N
    200
    PEEK
    N
    150
    PF 31
    N
    130
    PVDF GF20
    N
    180
    POM GF25
    N
    160
    PA 66 GF30
    N
    150
    PEEK GF30
    N
    130
    PTFE CF25
    N
    160
    Honeycomb Sandwich
    N
    300
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extra scharfe Schneidkanten.
    Baumaße ähnlich DIN6527.
    Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb