GARANT Master Alu VHM-Fräser HPC, DLC, ⌀ DC: 16Mmm

Artikel-Nr.: 202512 16M
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • 0,01 € /Stk.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 16 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,25×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 48 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 58 mm
Freistellungs-⌀ D1 15 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Schaft-⌀ Ds 16 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,14 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,18 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202512 16M
Kopieren
EAN / GTIN 4062406238940
Kopieren
Herstellernummer 202512 16M
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
550
Alu (kurzspanend)
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
500
Alu > 10% Si
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
450
PMMA Acryl
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
PE-HD
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
PA 66
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
PEEK
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PF 31
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PVDF GF20
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
180
POM GF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
PA 66 GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
150
PEEK GF30
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
130
PTFE CF25
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
Honeycomb Sandwich
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
300
Cu
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
160
CuZn
Eignung / [m/min]
N
ISO-Code:
200
nass maximal
Eignung / [m/min]
 
nass minimal
Eignung / [m/min]
 
trocken
Eignung / [m/min]
 
Luft
Eignung / [m/min]
 

Beschreibung

Ausführung:

Extra scharfe Schneidkanten.
Baumaße ähnlich DIN6527.
Zum Schruppen und Schlichten. Bis 2×D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 202515.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb