{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 20 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,015 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,02 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202510 5 | |
EAN / GTIN | 4045197117212 | |
Herstellernummer | 202510 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Fräser DIN 6535 HB, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 5mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
323 Stück sofort lieferbar
16,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
21,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | ohne | grün |
Gesamtlänge L | 57 mm | 39 mm | 50 mm |
Schneidenlänge Lc | 15 mm | 8 mm | 8 mm |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | h10 | e8 |
Zähnezahl Z | 4 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |