{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Pro Inox | |
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | AlCrN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 60 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 74 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 19,5 mm | |
Gesamtlänge L | 126 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farbring | blau | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202382 20 | |
EAN / GTIN | 4045197879646 | |
Herstellernummer | 202382 20 |