{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,3 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 | 0,1 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202299 12 | |
EAN / GTIN | 4045197866790 | |
Herstellernummer | 202299 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Fräser 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
79 Stück sofort lieferbar
43,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
376 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 389 Stück sofort lieferbar
43,40 €
19,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
179 Stück sofort lieferbar
75,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
832 Stück sofort lieferbar
51,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
463 Stück sofort lieferbar
76,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Beschichtung | unbeschichtet | AlCrN | unbeschichtet | AlCrN | AlCrN | AlCrN |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |
Farbring | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne | ohne |
Gesamtlänge L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Spiralwinkel | 45 Grad | 30 Grad | 30 Grad | 45 Grad | 45 Grad | 45 Grad |