VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm

Artikel-Nr.: 202292 5,5

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5,5 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 13 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 21 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,3 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,03 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,04 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202292 5,5
EAN / GTIN 4045197866028
Herstellernummer 202292 5,5

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
110
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 5,5mm

VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 5,5mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
27,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
36,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
46,70 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
202 Stück sofort lieferbar
27,30 €
16,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
518 Stück sofort lieferbar
18,40 €
8,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
15,80 €
Beschichtung AlCrN unbeschichtet DLC AlCrN AlCrN unbeschichtet
Eckenfasenwinkel 90 Grad 90 Grad 90 Grad 90 Grad 45 Grad 90 Grad
Farbring ohne gelb gelb ohne ohne ohne
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Schneiden-⌀ DC 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Toleranz Nenn-⌀ e8 h6 h6 e8 e8 e8
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb