VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

Artikel-Nr.: 202275 9
Rabatt
35,80 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 9 mm
Beschichtung AlCrN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 19 mm
Gesamtlänge L 72 mm
Schaft-⌀ Ds 10 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,3 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 202275 9
EAN / GTIN 4045197865410
Herstellernummer 202275 9

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stahl < 500 N/mm²
P
100
Stahl < 750 N/mm²
P
80
Stahl < 900 N/mm²
P
70
Stahl < 1100 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
40
GG(G)
K
75
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Baumaße ähnlich DIN 6527.
Verbesserte Beschichtung für die universelle Anwendung in Stahl und Guss.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 9mm

VHM-Fräser, AlCrN, ⌀ e8 DC: 9mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
742 Stück sofort lieferbar
35,80 €
15,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar
52,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
51,80 €
12,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
210 Stück sofort lieferbar
52,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
35,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
137 Stück sofort lieferbar
53,00 €
Eckenfasenwinkel 45 Grad 90 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Innenkühlung nein nein nein nein nein nein
Norm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Spiralwinkel 30 Grad 30 Grad 30 Grad 45 Grad 45 Grad 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 750 N/mm2 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm 0,05 mm
Zähnezahl Z 3 3 3 3 3 3
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb