VHM-Fräser, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 202239 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
368 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 6 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 27 mm
Freistellungs-⌀ D1 2,7 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,008 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,01 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202239 3
EAN / GTIN 4045197964847
Herstellernummer 202239 3
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
170
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
160
PE-HD
N
110
PA 66
N
130
PEEK
N
110
PF 31
N
90
Honeycomb Sandwich
N
160
Cu
N
120
CuZn
N
150
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Feinschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.

Verwendung:

Zum Schruppen und Schlichten.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb