{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | ja | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 62 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 7,4 mm | |
Gesamtlänge L | 100 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,05 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202019 8 | |
EAN / GTIN | 4062406381097 | |
Herstellernummer | 202019 8 |