{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 46 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 93 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202012 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126292 | |
Herstellernummer | 202012 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC 12 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
118 Stück sofort lieferbar
124,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
54 Stück sofort lieferbar
102,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 46 | 36 | 46 |
Beschichtung | unbeschichtet | unbeschichtet | unbeschichtet |
Gesamtlänge L | 93 | 83 | 93 |
Schneidenlänge Lc | 26 | 26 | 36 |
Spiralwinkel | 42 | 42 | 42 |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | ungleich | ungleich |
Schaft-⌀ Ds | 12 | 12 | 12 |