{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 36 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11,8 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,32 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,1 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,15 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202004 12 | |
EAN / GTIN | 4062406126001 | |
Herstellernummer | 202004 12 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 12mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
309 Stück sofort lieferbar
118,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
158,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
135,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
237 Stück sofort lieferbar
131,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
93 Stück sofort lieferbar
88,41 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | pink | pink | gelb | gelb |
Gesamtlänge L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Norm | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Zähnezahl Z | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |