{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 9,7 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 42 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 22 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 30 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 9,5 mm | |
Gesamtlänge L | 72 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,09 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,12 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 202002 9,7 | |
EAN / GTIN | 4062406125783 | |
Herstellernummer | 202002 9,7 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser HPC 9,7 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
80,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
31,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar
41,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
27,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,3×D bei Besäumen |
Gesamtlänge L | 72 | 48 | 72 | 55 |
Norm | DIN 6527 | Werksnorm | DIN 6527 | Werksnorm |
Schneiden-⌀ DC | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
Schneidenlänge Lc | 22 | 11 | 22 | 11 |
Zähnezahl Z | 3 | 3 | 2 | 3 |
Schaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 |