• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Steckschlüssel XZN M5

Artikel-Nr.: 2020-50 M5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2020-50 M5
EAN / GTIN 4991644007127
Herstellernummer 2020-50 M5
L-Nummer L60050 5193

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 12 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
M5
XZN
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb