• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramischer Stift 52ZY 4x8-3x30 mm 89A 120 M5 V38 PREMIUM HSS

Artikel-Nr.: 2020
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifstift

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2020
EAN / GTIN 9003170020206
Herstellernummer 2020
L-Nummer L50140 1719

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte sind bestens geeignet, um Werkzeugstähle mit großer Festigkeit und Härte effektiv bis in die geringsten Toleranzbereiche zu bearbeiten. Höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten zeichnen diese Werkzeuge aus. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf Werkstücken aus HSS erreicht werden.

Merkmal:

  • Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
  • Werkstoffeignung: HSS
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 89A 120 M5 V38
  • Abmessung (D x T - S x L): 4 x 8 - 3 x 30 mm
  • Durchmesser: 4 mm
  • Stärke: 8 mm
  • Korngröße: 120
  • Vs /max: 35 m/s
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Ermöglicht Bearbeitung von Werkstücken bis in die geringsten Toleranzbereiche
  • Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
  • Keramische Bindung mit Edelkorund Weiß speziell für hochlegierte Stähle und HSS

Verwendung:

  • Für anspruchsvolle Arbeiten auf hochlegierten Stählen und HSS wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen

Empfehlung:

  • Korngröße 46 für Grobschleifen
  • Korngröße 60 – 120 für Feinschleifen
  • Arbeitsgeschwindigkeit von max. 35 m/s beachten

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb