{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Gesamtlänge L | 55 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Schaftform | HB | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,05 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201920 8 | |
EAN / GTIN | 4045197114921 | |
Herstellernummer | 201920 8 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
VHM-Mini-Fräser, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
223 Stück sofort lieferbar
35,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
37,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Schneiden-⌀ DC | 8 mm | 8 mm |
Spiralwinkel | 45 Grad | 45 Grad |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,045 mm | 0,045 mm |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |