• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gelenk-Hebelumschaltknarre 1/2″ 600 mm

Artikel-Nr.: 2018934
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2018934
EAN / GTIN 4010886878866
Herstellernummer 2018934
L-Nummer L60160 2010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra lange Ausführung
  • Besonders für den Nkw-Sektor geeignet
  • 180° schwenkbar
  • Mit tiefergelegtem Umschalthebel
  • Mit Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 7,5°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Max. Drehmoment 600 N·m
  • Ratschensperre in Mittelstellung: Beim Umschalten rastet der Schalthebel automatisch für Rechts- oder Linksgang ein
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Drehmoment (max.) [Nm]: 600 Nm
  • Gesamtbreite [mm]: 42 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 39 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 615 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 7,5 °
  • Umschalt-Art: Umschalthebel
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb