• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 3-armig XS Haken 50x70 mm

Artikel-Nr.: 2018608
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2018608
EAN / GTIN 4036976124316
Herstellernummer 2018608
L-Nummer L60160 3069

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schmal geschmiedete Haken
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, z. B. im Elektromotorenbereich

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 8 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 3 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 70 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 50 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10x1,5 x 100
  • Spitzen-Durchmesser: 2,9 mm
  • Zugkraft (max.) [t]: 0.8
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein