• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzieher 2-armig XS Haken 50x70 mm

Artikel-Nr.: 2018594
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Zweiarmiger Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2018594
EAN / GTIN 4036976124309
Herstellernummer 2018594
L-Nummer L60160 4509

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr schmal geschmiedete Haken
  • Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet, z. B. im Elektromotorenbereich

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 2
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 8 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 2,0 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 3 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 70 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 50 mm
  • Spindel Gewindegröße: M 10x1,5 x 100
  • Spitzen-Durchmesser: 2,9 mm
  • Zugkraft (max.) [t]: 0.5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • doppelseitig verwendbare Haken: nein
  • Haken schwenkbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hakenende mit Schlitz: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schrauben inklusive: nein
  • selbsttätiges Anpressen: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb