• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzmeißel zu hydraulischen Mutternsprenger 1.26/1 HYD

Artikel-Nr.: 2018586
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Meißelschneide

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2018586
EAN / GTIN 4036976125665
Herstellernummer 2018586
L-Nummer L60160 6339

Beschreibung

Beschreibung:

Standfester Meißel, im Schneidebereich zusätzlich induktiv gehärtet Kein Ausbrechen der Schneide Fase an der Meißelkante verbessert die Sprengwirkung und verhindert das Ausbrechen Leichtgängige Meißelfunktion Kanalwände rolliert, dadurch spiegelglatt und verschleißfest Für Muttern bis Festigkeitsklasse 10 Meißel austauschbar

Merkmal:

  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,02 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb