VHM-Mini-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,75mm

Artikel-Nr.: 201842 5,75
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h10 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5,75 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 8 mm
Gesamtlänge L 39 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Schaftform HB
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,02 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,023 mm
Korrektur-Faktor für vc 1,25
Farbring ohne
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201842 5,75
EAN / GTIN 4045197543547
Herstellernummer 201842 5,75

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stahl < 500 N/mm²
P
120
Stahl < 750 N/mm²
P
105
Stahl < 900 N/mm²
P
100
Stahl < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mitnahmefläche ähnlich DIN 6535 HB.
Preisgünstige Alternative.

Hinweis:

Sparen Sie sich die Nachschleifkosten:
Denn es ist günstiger, VHM-Mini-Fräser bis zur Verschleißgrenze zu nutzen, als nachzuschleifen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Mini-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 D<sub>C</sub>: 5,75mm

VHM-Mini-Fräser, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,75mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
16,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
180 Stück sofort lieferbar
21,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
189 Stück sofort lieferbar
18,05 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
211 Stück sofort lieferbar
14,05 €
6,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
205 Stück sofort lieferbar
27,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
80 Stück sofort lieferbar
27,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
59 Stück sofort lieferbar
18,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
19,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
77 Stück sofort lieferbar
15,80 €
Farbring ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne ohne
Gesamtlänge L 39 mm 57 mm 45 mm 45 mm 57 mm 57 mm 57 mm 54 mm 57 mm
Norm Werksnorm DIN 6527 Werksnorm Werksnorm DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527 DIN 6527
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM VHM
Typ N N N N N N N N N
Zähnezahl Z 3 2 3 3 3 3 3 3 3
Schaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb