• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mutternsprenger-Satz mit Ersatzmeißel

Artikel-Nr.: 2017008
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Mutternsprenger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2017008
EAN / GTIN 4036976123722
Herstellernummer 2017008
L-Nummer L60160 2741

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Muttern von SW 10 (M6) bis SW 36 (M24), inklusive Ersatzmeißel
  • Mit Meißelstop
  • Im Kunststoffkoffer mit Check-Tool-Einlage, Maße: 275 x 229 x 83 mm

Merkmal:

  • Gesamtbreite [mm]: 275 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 83 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 229 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb