• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul 36-teilig

Artikel-Nr.: 2016435
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2016435
EAN / GTIN 4010886878347
Herstellernummer 2016435
L-Nummer L60160 2964

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 633 x 390 x 35 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 4/4 Check-Tool-Modul
  • Batterietyp: CR 2032
  • Chemische Eigenschaften: LiMnO2
  • Energiequelle: Knopfzelle
  • Gesamtbreite [mm]: 633 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
  • UN-Nummer: UN 3091

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb