{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 13 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 21 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 4,8 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,06 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,01 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,014 mm | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201639 5 | |
EAN / GTIN | 4045197596994 | |
Herstellernummer | 201639 5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Diabolo VHM-Fräser HPC 5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
49,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
732 Stück sofort lieferbar
17,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,05×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen |
Farbring | rot | grün |
Innenkühlung | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Spiralwinkel | 30 Grad | 45 Grad |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | h10 |
Typ | H | N |