• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugsortiment in Check-Tool-Modul, 21-teilig

Artikel-Nr.: 2016338
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2016338
EAN / GTIN 4010886878330
Herstellernummer 2016338
L-Nummer L60160 1365

Beschreibung

Beschreibung:

Maße: 316,5 x 390 x 35 mm

Merkmal:

  • Aufbewahrung: 2/4 Check-Tool-Modul
  • Batterietyp: CR 2032
  • Chemische Eigenschaften: LiMnO2
  • Energiequelle: Knopfzelle
  • Gesamtbreite [mm]: 316 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
  • Material: Schaumstoff
  • Rubrik bei Take e Way: Rub. 271 Prim.Li. Knopfzelle
  • UN-Nummer: UN 3091
  • 1000 V isoliert: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb