{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 12 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,91 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,027 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,033 mm | |
Schnittgeschwindigkeit vc in Stahl < 65 HRC | 41 m/min | |
Korrekturfaktor ap korr | 0,9 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201632 2X12 | |
EAN / GTIN | 4062406386696 | |
Herstellernummer | 201632 2X12 |