{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 0,4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,1×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 0,6 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 8 mm | |
Gesamtlänge L | 45 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Eckenfasenwinkel | 90 Grad | |
Farbring | rot | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 201631 0,4X8 | |
EAN / GTIN | 4062406187422 | |
Herstellernummer | 201631 0,4X8 |