• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel-Sortiment, in Check-Tool-Modul, 39-teilig

Artikel-Nr.: 2016265
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2016265
    EAN / GTIN 4010886878392
    Herstellernummer 2016265
    L-Nummer L60160 1424

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Maße: 633 x 390 x 35 mm

    Merkmal:

    • Aufbewahrung: 4/4 Check-Tool-Modul
    • Gesamtbreite [mm]: 633 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 390 mm
    • Material: Schaumstoff

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb