• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspann-Abzieher 3-armig, mit schlanken Haken 200x150 mm

Artikel-Nr.: 2016052
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Dreiarmiger Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2016052
EAN / GTIN 4036976123616
Herstellernummer 2016052
L-Nummer L60160 6433
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriequalität, 3 Arme für optimale Lastverteilung, kippsicher und materialschonend
  • Kräftige, ergonomisch geformte Traverse
  • Haken glühend im Gesenk geschmiedet
  • Selbsttragende Haken mit T-Profil für eine formschlüssige Verbindung
  • Schlank geschmiedete Hakenfüße
  • Patentierte Schnellverstellung für einfaches, sicheres Einstellen und Nachjustieren - ohne Werkzeugeinsatz
  • Durch Umstecken der Haken als Innenabzieher verwendbar
  • Nitrocarburierte Spindeloberfläche, verschleißfest und korrosionsbeständig
  • Spindel bleibt leichtgängig und sauber – fetten oder ölen nicht notwendig
  • Traverse kombinierbar mit weiteren Spindel-/ Hakenausführungen und -längen aus dem GEDORE Abzieher-Baukasten

Merkmal:

  • Anzahl der Arme: 3
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 40 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 5,0 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7 mm
  • Hydraulikspindel optional: 1.06/HSP1
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant: 22 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 150 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 160 mm
  • Spindel Gewindegröße: G 1/2 x 210
  • Zugkraft (max.) [t]: 5
  • 1000 V isoliert: nein
  • 3D-Daten vorhanden: nein
  • Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden: nein
  • Haken parallel verschiebbar: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Hydraulikspindel vorhanden: nein
  • Nachrüstbar mit Hydraulikspindel: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Schrauben inklusive: nein
  • Skaleneinteilung vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb