• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abzughaken mit Schnellspann-Klemmstück, 300 mm

Artikel-Nr.: 2015870
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015870
EAN / GTIN 4036976123982
Herstellernummer 2015870
Hersteller GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

1 extra schlanker Haken inkl. Klemmstücken mit Schnellverstellung, schnelles und unkompliziertes Einstellen und Nachjustieren der Haken auf der Traverse

Merkmal:

  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 40 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 5,0 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 15 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 7 mm
  • Spanntiefe nutzbar b [mm]: 300 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: ja
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb