• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichtmetallhammer 250 g

Artikel-Nr.: 2015110
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 2015110
EAN / GTIN 4017981004305
Herstellernummer 2015110
L-Nummer L60160 5759

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zylindrische Form
  • Nahezu unzerbrechlicher Fiberglasstiel mit Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
  • Inhalt (Anzahl Stück): 1 tlg.
  • Kopfgewicht [g]: 250 g
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 40 mm
  • Material: Aluminium
  • Netto-Gewicht [kg]: 0,47 kg
  • Stielmaterial: Fieberglas

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb