• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 85-140mm

Artikel-Nr.: 2015072
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2015072
    EAN / GTIN 4010886878101
    Herstellernummer 2015072

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B
    • 45° gewinkelte Backen
    • Mit Öffnungsfeder
    • Mit Klemmschutz
    • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 170 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 325 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Kopflänge: 80,5 mm
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Spitzen-Ø: 3,2 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: ja
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb