• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 3-10mm

Artikel-Nr.: 2015021
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2015021
EAN / GTIN 4010886878064
Herstellernummer 2015021
L-Nummer L60160 4825

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausführung ähnlich DIN 5254 Form B
  • 45° gewinkelte Backen
  • Mit Öffnungsfeder
  • Mit Klemmschutz
  • Geschmiedeter GEDORE Chrom-Vanadium Sondervergütungsstahl
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Schwarz, mit blau getauchten Griffhüllen

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 72 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 12 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 140 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Kopflänge: 38 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 0,9 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 5/32-3/8
  • Wellendurchmesser [mm]: 3-10
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb