• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fasskipper

Artikel-Nr.: 2015
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Unbekannt
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Fassroller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2015
Kopieren
EAN / GTIN 4017976820156
Kopieren
Herstellernummer 2015
Kopieren
L-Nummer L90080 750
Kopieren
Hersteller Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Zum Lagern und Entleeren von 200-Liter-Stahlfässern. Stahlrohr-Konstruktion, verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Spanngurt zur Fass-Sicherung. Vollwertiger Fasskipper mit Hebelstange, fahrbar. Mit Rollen zum Verdrehen der Fässer. Aufnahme der Fässer ohne Hebegerät mittels Kippvorgang mit Hebelstange. 2 Lenkrollen mit Rädern 125 x 38 mm und 2 Räder 150 x 42 mm. Feststeller an den Lenkrollen Außenmaße LxBxH: 900 x 615 x 600 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamtbreite (mm): 615
Gesamthöhe (mm): 600
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 150 x 40 , 125 x 38

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb