• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelsägeblätter 18 ZPZ V218 HE 10St

Artikel-Nr.: 20144V218HE
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
    Produktart Bügelsäge

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 20144V218HE
    EAN / GTIN 082472201444
    Herstellernummer 20144V218HE
    L-Nummer L51190 183

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • T2™ Technologie: Ein revolutionäres neues Sägeblattdesign mit einer bis zu 100% längeren Lebensdauer gegenüber der vorherigen Generation von LENOX® Säbelsägeblättern.
    • Bruchsicher: Bi-Metall Konstruktion mit 5% Kobalt, erlaubt den Blättern sich zu biegen und flexibel zu sein, ohne zu brechen bei hervorragender Schnittleistung.
    • Blattabmessungen: 300 x 13 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb