Beschreibung:
Für Messprojektoren. Die Normmessplatten erweitern den Anwendungsbereich und die Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren. Die Messplatten bieten folgende Vorteile: Verfügbar mit einem Durchmesser von 250, 300, 340, 500 und 600 mm und somit auf die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren abgestimmt. Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw. Verzahnungsprofilen. Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.
Merkmal:
Funktionen: Metrisches ISO-Gewinde