• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Normmessplatte für Messprojektor Ø 250 mm

Artikel-Nr.: 201380
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
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201380
Herstellernummer 201380
L-Nummer L40700 186

Beschreibung

Beschreibung:

Für Messprojektoren. Die Normmessplatten erweitern den Anwendungsbereich und die Effizienz der Mitutoyo-Messprojektoren. Die Messplatten bieten folgende Vorteile: Verfügbar mit einem Durchmesser von 250, 300, 340, 500 und 600 mm und somit auf die Bildschirmdurchmesser der Mitutoyo-Messprojektoren abgestimmt. Eine schnelle und einfache Prüfung einer Vielzahl von Profilen und Maßstäben sowie von Längen, Höhen, Parallelität, Winkeln, Radien, Kegeln, Bohrungspositionen, Durchmessern und genormten Gewinde- bzw. Verzahnungsprofilen. Alle Messplatten werden aus einem verzugsarmen Kunststoff hergestellt und sind mit einer Schutzschicht versehen.

Merkmal:

Funktionen: Raster/Proktordiagramm Winkel: 15°-Schritte Merkmale: Ideal zum Prüfen von Durchmessern, Konzentrizität von Durchmessern, Radien, Winkeln und Nocken.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb