• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

loser, schwarzer Haken, ohne Klemmstück

Artikel-Nr.: 2013681
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Lochwand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2013681
EAN / GTIN 4036976125580
Herstellernummer 2013681
L-Nummer L60160 6375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der kleine Schwarze
  • 1 schlanker Hakenfuß für den Einsatz in besonders engen Bereichen
  • * S = Ersatzhakenfuß für ″DER SCHLANKE″
  • ** XS = Ersatzhakenfuß für ″DER FILIGRANE″

Merkmal:

  • Hakenfußbreite: 25
  • Hakenfußbreite an der Nutzfläche c1 [mm]: 16 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze e1 [mm]: 3,7 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt [mm]: 9,6 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar d2 [mm]: 5 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Hakenbremse vorhanden: nein
  • Schnellspannhebel vorhanden: nein
  • Spannbügel vorhanden: nein
  • Spindel Abrutschsicherung: nein
  • umdrehbare Arme vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb