VHM-Fräser DIN 6535 HB 3 mm

Artikel-Nr.: 201200 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 3 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 5 mm
Gesamtlänge L 50 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,1 mm
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,008 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,01 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 201200 3
EAN / GTIN 4045197112217
Herstellernummer 201200 3

Anwendertabelle

Alu
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Stabile Schneidkanten.
Baumaße ähnlich DIN 6527.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb