• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Innensicherungsringe gerade 85-140mm

Artikel-Nr.: 2011794
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2011794
    EAN / GTIN 4010886877579
    Herstellernummer 2011794
    L-Nummer L60160 2508

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gerade Spitzen
    • Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
    • Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich
    • Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
    • Sperrstift austauschbar
    • Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 590 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Oberfläche: schwarz lackiert
    • Spitzen-Ø: 3,2 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb