• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gewinkelt 85-140mm

Artikel-Nr.: 2011786
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Sicherungsringzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2011786
    EAN / GTIN 4010886877548
    Herstellernummer 2011786
    L-Nummer L60160 5846

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • 90° gewinkelte Spitzen
    • Spitzen und Sperrhebel verzinkt
    • Sperrhebel-Griffende tauchisoliert
    • Mit Klemmschutz
    • Verstärkte Sicherheitsarme
    • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
    • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

    Merkmal:

    • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
    • Gesamtbreite [mm]: 185 mm
    • Gesamthöhe [mm]: 42 mm
    • Gesamtlänge [mm]: 580 mm
    • Griffausführung: tauchisoliert
    • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
    • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
    • Spitzen-Ø: 3,2 mm
    • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
    • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • Öffnungsfeder vorhanden: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb