• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Montagezange für Außensicherungsringe gerade 85-140mm

Artikel-Nr.: 2011778
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2011778
EAN / GTIN 4010886877531
Herstellernummer 2011778
L-Nummer L60160 2433

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Spitzen
  • Schwarz, Spitzen und Zahnbügel verzinkt
  • Der Zahnbügel verhindert ein Überspreizen der Zangenschenkel über den zulässigen Arbeitsbereich
  • Sicheres Arbeiten ist somit auch in verdeckten Einbaulagen gewährleistet
  • Sperrstift austauschbar
  • Quetschsicherer Auslösehebel mit Griffmulden, blau tauchisoliert
  • Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen
  • Ersatzspitzen-Paar erhältlich

Merkmal:

  • Gelenkarten: aufgelegtes Gelenk
  • Gesamtbreite [mm]: 200 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 25 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 585 mm
  • Griffausführung: tauchisoliert
  • Härteverfahren: ölgehärtet und angelassen
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl
  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • Wellendurchmesser [inch]: 3.3/8-5.1/2
  • Wellendurchmesser [mm]: 85-140
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • Öffnungsfeder vorhanden: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb