• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzspitzen-Paar gewinkelt Ø 3,2 mm

Artikel-Nr.: 2011719
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2011719
EAN / GTIN 4010886877609
Herstellernummer 2011719
L-Nummer L60160 2434

Beschreibung

Beschreibung:

90° gewinkelte Spitzen Schwarz, Spitzen und Sperrhebel verzinkt Sperrhebel-Griffende tauchisoliert Mit Klemmschutz Verstärkte Sicherheitsarme Präzise bearbeitet, ölgehärtet und angelassen E-8000 J = Ersatzspitzen-Paar

Merkmal:

  • Spitzen-Ø: 3,2 mm
  • 1000 V isoliert: nein
  • Ausführung funkenfrei: Nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb