• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bowdenzug-Zange 170 mm 2K-Griff

Artikel-Nr.: 2011638
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2011638
    EAN / GTIN 4010886877517
    Herstellernummer 2011638
    L-Nummer L60160 5007

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Crimpen von Bowdenzughüllen und Abschlusshüllen 1,5 mm und 2 mm
    • Zum Schneiden von Drahtseilen bis 2 mm und Bowdenzughüllen bis Ø 5 mm sowie für mittelharten Draht bis Ø 1,6 mm und weichen Draht bis Ø 4 mm
    • Mit Öffnungsfeder und Weitenregulierung für eine angenehme Handhabung sowie Transportsicherung, um ein ungewolltes Öffnen der Zange zu verhindern
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
    • Exakter Schnitt durch neuartige GEDORE Schneidform
    • Geringes Gesamtgewicht
    • Schlicht und robuster 1K-Griff ermöglicht eine ergonomische Handhabung

    Merkmal:

    • Ausführung: Mit Öffnungsfeder, Transportsicherung und Weitenregulierung
    • Gesamtlänge [mm]: 160 mm
    • 1000 V isoliert: nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb