• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreher-Einsatz 2,5 mm

Artikel-Nr.: 2010M-25 2,5mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2010M-25 2,5mm
EAN / GTIN 4991644006212
Herstellernummer 2010M-25 2,5mm
L-Nummer L60050 7205

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 12 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2,5 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb