• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreher-Einsatz 12 mm

Artikel-Nr.: 2010M-25 12mm
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2010M-25 12mm
EAN / GTIN 4991644010578
Herstellernummer 2010M-25 12mm
L-Nummer L60050 8929

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 25 mm
Dimension D2: 16,4 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 12 mm
Aussensechskant
Oberfläche: verchromt + zinkphosphatiert
Material: Chrom Molybdän + Spezial Bitstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb