• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Crimp-Zange für große Kabelschuhe 300 mm

Artikel-Nr.: 2010313
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Crimpzange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 2010313
    EAN / GTIN 4010886876923
    Herstellernummer 2010313

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ratschenmechanismus entwickelt für gleichbleibende und zuverlässige Crimpverbindungen von unisolierten Rohrkabelschuhen mit Leitern, und zur Sicherstellung vollendeter Crimpzyklen und Zwangssperre
    • Asymmetrische Presseinsätze für optimale Termination
    • Die Presseinsätze markieren den Verbinder, so dass sie auf korrekte Benutzung des Werkzeugs überprüft werden können
    • Lange Handgriffe ermöglichen den beidhändigen Gebrauch und mühelosen Crimpvorgang

    Merkmal:

    • Drahtstärke AWG: 12-3
    • Gesamtlänge [mm]: 300 mm
    • Leitungsquerschnitt [mm²]: 4-16
    • 1000 V isoliert: nein
    • Ausführung funkenfrei: Nein
    • REACH Registrierung vorhanden: nein
    • VDE zertifiziert: nein

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb