• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 7-8″

Artikel-Nr.: 201-158
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
    Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 201-158
    EAN / GTIN 4946368051536
    Herstellernummer 201-158

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 7 - 8″
    Bemerkungen: Für Messuhr mit 9,52 mm Schaft
    Messkraft: 12-18
    Zoll/Metrisch: Zoll
    Lieferumfang: Inklusive Handschutz einstellbarer Werkstückanschlag

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb