• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rachenlehre ohne Messuhr 6-7″

Artikel-Nr.: 201-157
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
    Produktart Feinzeiger-Rachenlehre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 201-157
    EAN / GTIN 4946368051529
    Herstellernummer 201-157

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit verstellbaren Rachenlehren kann man schnell und genau Außendurchmesser aller Art bis zu einem Bereich von 300 mm messen und bieten die folgenden Vorteile: sehr einfache Gut/NG-Bewertungen. großer flacher Hartmetallamboss. Ambosshub 2 mm.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Analog
    Messbereich: 6 - 7″
    Bemerkungen: Für Messuhr mit 9,52 mm Schaft
    Messkraft: 12-18
    Accuracy: ±(0,1+0,4L/100) µm L = measured length (mm)
    Delivered: With ø8 mm stem bush, software i-Pak, certificate of inspection
    Mass: 20 kg g
    Zoll/Metrisch: Zoll
    Lieferumfang: Inklusive Handschutz einstellbarer Werkstückanschlag

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb